Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen HV-tzn 13mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen HV-tzn 13mm HP
HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen HV-tzn 13mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796127458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796127458
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen; HV-feuerverz. (tzn); 13mm; HP 400 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm HP
ISO:
14399
Material/Güte:
St
Veredelung:
HV-feuerverz. (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
400 Stück
Durchmesser:
13 mm
d1:
13 mm
d2:
24 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0153/062/ 13,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6916, DIN EN 14399-6, Scheibe DIN EN 14399-6, din en 14399-6, HV-Scheiben, Peiner, Scheiben, Unterlegscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0747*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.