Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Sechskantmuttern Kl.10 DIN EN 14399-4 Fabr. Peiner mit... HV-tzn M24mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Sechskantmuttern Kl.10 DIN EN 14399-4 Fabr. Peiner mit... HV-tzn M24mm HP
HV-Sechskantmuttern Kl.10 DIN EN 14399-4 Fabr. Peiner mit... HV-tzn M24mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796127328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796127328
Suchbegriffe:
DIN 6915
DIN 6915 Mutter
DIN 6915 Sechskantmutter
Mutter DIN 6915
HV-Sechskantmuttern Kl.10 DIN EN 14399-4 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen; HV-feuerverz. (tzn); M24mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm HP
ISO:
14399
Material/Güte:
St
Veredelung:
HV-feuerverz. (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
s:
41 mm
m:
19 mm
e:
45,20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0152/062/ 24,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9739*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5039*
€ 1,78964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3739*
€ 1,63494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2639*
€ 1,50404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2239*
€ 1,45644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1739*
€ 1,39694
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9739*
€ 1,15894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.