Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M27x115mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M27x115mm HP
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner... HV-tzn M27x115mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796121838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796121838
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
HV-Sechskantschrauben 10.9 DIN EN 14399-4 Fabr.Peiner mit CE-Zeichen; HV-feuerverz. (tzn); M27x115mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M27x115mm HP
ISO:
14399
Material/Güte:
St
Veredelung:
HV-feuerverz. (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
27 mm
Länge:
115 mm
d:
27 mm
s:
46 mm
k:
17 mm
b 1/2:
37/39 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0150/062/ 27,0/ 115/ /01
Weitere Suchbegriffe: HV-Sechskantschrauben, Sechskantschrauben, Peiner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4617*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0117*
€ 5,96392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7817*
€ 5,69022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6517*
€ 5,53552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4717*
€ 5,32132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2117*
€ 5,01192
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4617*
€ 4,11942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.