Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m zn M20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m zn M20mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m zn M20mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796056284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796056284
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewinde-Bolzen
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m; galv. verzinkt; M20mm
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1614/001/ 20,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Gewindebolzen, Gewindeenden, din 976 4x1000, din 976, dresselhaus gewindebolzen, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,0538*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8038*
€ 6,90652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5938*
€ 6,65662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3238*
€ 6,33532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1838*
€ 6,16872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8838*
€ 5,81172
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0538*
€ 4,82402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.