Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m zn M6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m zn M6mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m zn M6mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796056215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796056215
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewinde-Bolzen
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m; galv. verzinkt; M6mm
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm
DIN:
976
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1614/001/ 6,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Gewindebolzen, Gewindeenden, din 976 4x1000, din 976, dresselhaus gewindebolzen, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3173*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5073*
€ 0,60369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4373*
€ 0,52039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3873*
€ 0,46089
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3673*
€ 0,43709
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3173*
€ 0,37759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.