Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde m... zn 3x45mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde m... zn 3x45mm Box
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde m... zn 3x45mm Box
Artikel-Nr.:
     C870-4001796031571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796031571
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 3x45
torx spanplattenschrauben
JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde mit Frästaschen unter dem Kopf gleitbeschichtet; I 10; galv. verzinkt; 3x45mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x45mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
45 mm
d:
3,0 mm
dk:
6 mm
k:
1,8 mm
I-Stern:
I-10
Bestellartikel-Nr.:
0/1124/001/ 3,0/ 45/ /03
Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben senkkopf, JD Plus Spanpl.-Schrauben mit, I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde, mit Fräsrippen unter dem Kopf, Fräsrippen, Teilgewinde, Spanplattenschrauben, JD Plus Universalschrauben, Universalschrauben, ETA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.