Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x260mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x260mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 12x260mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796014024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796014024
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 12x260mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x260mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
260 mm
d:
12 mm
k:
8 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 12,0/ 260/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5337*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1496*
€ 3,74802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8896*
€ 3,43862
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7637*
€ 0,9088
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7037*
€ 0,8374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6837*
€ 0,8136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6537*
€ 0,7779
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5337*
€ 0,6351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.