Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M4mm
DIN 976 Gewindebolzen Form A 1 m A2 M4mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796013218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796013218
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976; Gewindebolzen Form A 1 m A2; M4mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm
DIN:
976
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3380/000/ 4,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: din 976 edelstahl, din 976, din 976 8x100, Gewindestangen, 975
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1165*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6865*
€ 2,00694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5665*
€ 1,86414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5165*
€ 1,80464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4365*
€ 1,70944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3765*
€ 1,63804
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1165*
€ 1,32864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.