Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 60... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 60... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x45mm HP
DIN 60... Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001 M8x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796007606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796007606
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 o.Mu; Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001; M8x45mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x45mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
St
Besonderheit:
Zinklamellenüberzug 480h geschmiert RW 0,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
45 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
41 mm
dk:
20,65 mm
f:
5,6 mm
k:
4,88 mm
v:
8,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0100/182/ 8,0/ 45/ /01
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m8x45, din 603, din 603 m8, Flachrundschrauben, Vierkantansatz, 8.8 ohne Mu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0762*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.