|  |
 |
| Artikel-Nr.: C86JD-9879-530-60 Herst.-Nr.: 9879-530-60 EAN/GTIN: 4034138807596 |
| |
|
|  |  |
 | sichere Abdichtung in der Felge einfache Montage problemlose Demontage ohne Spezialwerkzeug keine Felgenbeschädigung bei der Demontage hohe Druckbelastbarkeit Druckbeanspruchung bis 7 bar Temperaturbeständig von -40° bis +130° Ventillochdurchmesser: 11,3 + 0,4 mm Felgendicke: 1,8 mm - 4 mm ETRTO Nr.: V0.07.3 Länge: 60 mm Das Ventil speziell für Transporter und Wohnmobile. Weitere Informationen:  |  | VPE: | 1 | UNSPSC: | 25172507 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |