Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenventile PKW OEM-Qualität Gummiventile TR414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-9879-414
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     9879-414
EAN/GTIN:
     4034138647123
Suchbegriffe:
9879414 Gummiventil
PKW VENTIL OEM TR414 11 3 48MM 9879...
zugelassen bis 210 km/h ETRTO Nr.: V2.03.2 TR Nr.: 414 DIN Nr.: 7780 Ventillochdurchmesser (mm): 11,3 + 0,4 Ventillänge: 49 mm Felgendicke: 1,8 mm - 4 mm Druckbereich: < 4,5 bar PKW Snap-In Felgenventil geeignet bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
9879-54-00
ab € 3,06*
Zubehör
Normfest
9879-54-041
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.