Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenventile Ford Gummiventile Ford


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-9879-414-2
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     9879-414-2
EAN/GTIN:
     4034138647161
Suchbegriffe:
98794142 Gummiventil
PKW REIFENVENTIL 414L FORD 56 5MM 9...
zugelassen bis 210 km/h Ventillänge: 56,6 mm Felgendicke: 1,8 mm - 4 mm ETRTO Nr.: V2.03.8 TR Nr.: 414L Ventillochdurchmesser (mm): 11,3 + 0,4 Druckbereich: < 4,5 bar bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h Dieses PKW Snap-In Felgenventil kann bis zu einer Geschwindigkeit von 210 km/h eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
9879-54-00
ab € 3,07*
Zubehör
Normfest
9879-54-041
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.