Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebegewicht Zink 45g, mit schlagzäher Kunststoffbeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-9834-912-45
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     9834-912-45
EAN/GTIN:
     4034138888939
Suchbegriffe:
983491245 Auswuchtgewicht
KLEBEGEWICHT ZN 45G H 3MM 19MM 9834...
Breite: 19 mm Höhe: 3,8 mm schlagzähe Kunststoffbeschichtung Gewicht: 45g Material: Zink gutes Anformen an Felgenradius (ab 25g mit einer, ab 45g mit zwei Einkerbungen versehen) Diese Klebegewichte sind für nahezu alle Leichtmetallfelgen geeignet, besonders für die Innenwuchtung bei der Erstausrüstung VW, Opel und Volvo.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
4585-100-2
ab € 54,79*
Zubehör
Normfest
4585-100-0
ab € 9,03*
Zubehör
Normfest
4692-800
ab € 21,24*
Zubehör
Normfest
8715-64-80
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.