Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse 2.300 W für heiße Luft von 80-650°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-8697-000-992
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     8697-000-992
EAN/GTIN:
     4034138908965
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole 2300w
Leistung: 2.300W Temperatur: 80°C - 650°C Temperaturanzeige: Display, in 10°C Schritten Luftmenge: 150-500 l/min Heizung: Keramikheizung Thermoschutzabschaltung: ja Schutzklasse (ohne Schutzleiteranschluss): II Abmessungen (LxBxH): 253 x 86,5 x 200 mm Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz Gewicht: 0,755 kg (ohne Netzkabel) Leistungsstarkes, elektronisch geregeltes Profi-Heißluftgebläse mit stufenloser Einstellbarkeit von Temperatur und Luftmenge. Durch seine enorm hohe Leistung ist das Heißluftgerät für alle Heißluftanwendungen geeignet. Die präzise Temperaturanzeige erlaubt auch die Bearbeitung von temperaturkritischen Werkstoffen. Dieser Heißluftfön kann heiße Luft von 80°C bis 650°C erzeugen und über einen Joystick geregelt werden. Die Resthitze wird auf dem LCD-Display angezeigt, auf welchem auch unkompliziert die vier einstellbaren Programme gewählt werden können. Das Gebläse hat ein austauschbares Netzkabel, eine rutschfeste Standfläche sowie eine Aufhängemöglichkeit.
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, 8697000992 heißluftfön, HEISSLUFTGERÄT HG2320 LCD 2300 WATT 8697000992 heißluftfön Heißluftgebläse 2 300 W heiße Luft 80 650°C heißluftgerät elektrowerkzeuge werkzeug föhn Kunststoffschweissen Heißluftgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.