Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabschleifer gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-8696-530-002
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     8696-530-002
EAN/GTIN:
     4034138914522
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Ergonomisch weicher Griff isoliert gegen Vibrationen und mindert so die Ermüdung des Anwenders Leistungs-/Drehzahlregler ermöglicht einfache Drehzahlregelung Hinterer Auslass vom Anwender und den Arbeitsbereichen weg gerichtet Doppelt gelagerte Welle bedeutet präziseste Wellenkonzentration und ein Mindestmaß an Vibrationen Komposit-Gehäuse Gewicht: 600 g Max. Drehzahl: 25.000 rpm Vibrationen: 0.4 m/s² Luftverbrauch: 85 l/min Schallleistungspegel: 85 dB Länge: 155 mm Aufnahme: 6 mm inkl. Stecknippel mit 1/4" Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: normfest stabschleifer, druckluft geradschleifer, 8696530002, STABSCHLEIFER GERADE 8696530002 Stabschleifer gerade Druckluft Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
8696-530-019
ab € 4,64*
Zubehör
Normfest
8696-530-014
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.