Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Mini Doppelschlaghammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-8696-510-004
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     8696-510-004
EAN/GTIN:
     4034138923821
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Lösemoment maximal: 1400 Nm Anzugs-Drehmoment maximal: 745 Nm Empfohlenes Drehmoment: 620 Nm extra kurz – nur 100 mm Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk Kraftvolle Anwendung unter beengten Verhältnissen Aufhängelasche Einhandbedienung – Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen nutzbar Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vibrationsarm Einfache Bedienung Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8″) Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive) Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm Betriebsdruck (bar): 6.3 Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 102 db(A) Lp W Vibrationsbeschleunigung: 8.74 m/s2 Lösemoment (max) ermittelt mit Schraubengröße M: 16 Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechts- und Linkslauf) Kälteisolierender Griff Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) Abmessungen / Länge: 100 mm x 67 mm x 167 mm Netto-Gewicht (kg): 1.32 kg Lösemoment maximal: 1400 Nm Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92.7 dB(A) Lp A Umdrehungen/Minute: 9000 Luftbedarf [l/min]: 135 l/min (2.2 l/sec)
Weitere Suchbegriffe: 8696510004 Schlagschrauber Mini-Schlagschrauber Mini Hochleistung, 1 2 SCHLAGSCHRAUBER DOPPELSCHAGHAMMER 8696510004 Schlagschrauber Mini-Schlagschrauber Mini Hochleistung Doppelschlaghammer Werkzeug Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,41*
€ 387,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,21*
€ 353,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,30*
€ 333,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,97*
€ 320,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.