Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine BM650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7983-100-1
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7983-100-1
EAN/GTIN:
     4034138925078
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Schlüsselloses Bohrfutter Bohren und Schlagbohren (2-Mode-Funktion) Bequeme und schnelle Bedienung Erhöhter Bedienungskomfort Ergonomischer Handgriff mit Gummiauflage Stufenlose Einstellung der Drehzahl Elektronischer Gasgebeschleuniger mit Stellrad Sicherer Halt, auch bei hohen Drehmomenten Sehr stabiler Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag Stufenloser Betrieb Sperrknopf Nennspannung: 230 V/AC Schutzklasse: Schutzklasse II/Schutzisolierung Leistungsaufnahme: 390 W Leistungsabgabe: 650 W Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.: 0-2800 / 0-0 U/min Spannweite des Bohrfutters min./max.: 1-13 mm Länge des Kabels: 2 m Leistungsstarke, kompakte und leichte Schlagbohrmaschine mit Metallschnellspannfutter bis 13 mm. Schnelles Bohren und hohe Standzeit.
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, BOHRMASCHINE BM650 Bohrmaschine bohrmaschine schlagbohrmaschine Schlagbohrmaschine bohrmaschiene schlagbohrmaschiene Elektrowerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.