Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifußständer Höhe von 1,1 bis 2,5 m einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7981-70-56
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7981-70-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
79817056
DREIFUSS STÄNDER NOVA Arbeitsleucht...
6kg max. Last: 10kg geschweißte Stahl-Montagekappe mit 10 mm Gewinde aus pulverbeschichtetem Stahl 360° Arretiersystem für festen Halt passend für die Normfest-Arbeitsleuchten NOVA Art.-Nr. 7981-70-60 und 7981-70-61 Dieser Dreifuss-Ständer ist unentbehrlich für die stationäre Arbeitsleuchtenpositionierung zur Ausleuchtung eines bestimmten Arbeitsbereichs. Der Leuchten-Ständer ist von 1,35m bis auf 3m höhenverstellbar und bietet so völlige Flexibilität zur Einstellung der Leuchte auf die gewünschte Höhe. Für einen optimalen Ausleuchtwinkel ist die angebrachte Leuchte schwenkbar. Durch seine stabile Konstruktion steht der Lampen-Ständer auch im ausgefahrenen Zustand sehr sicher. Für noch höhere Sicherheit im Gebrauch kann das Leuchtenkabel in den an jedem einzelnen Bein vorgesehenen Sicherheitsclips fixiert werden.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.