Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqua-Lackierschutzfolie 15 µ, 4 m x 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7875-917
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7875-917
EAN/GTIN:
     4034138898075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7875917
LACKIERSCHUTZFOLIE AQUA 4M X 200M 1...
Anbringung auf feuchten Fahrzeugen möglich Stärke: 15µ hochflexibel und reißfest extrem gute Farbhaftung wasserfest für alle Fahrzeugtypen geeignet mikroporendicht, dadurch zu 100% lackundurchlässig sehr gutes Schneidverhalten Staub- und Schmutzbindung durch statische Aufladung Zugfestigkeit längs 24 N/mm2 Zugfestigkeit quer 17 N/mm2 hitzebeständig bis 110°C Die Lackierschutzfolie ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, so dass eine gute Handhabung und ein einwandfreies Ergebnis gewährleistet ist. Es ist trotzdem ratsam die Einwirkung von UV-Strahlungen zu vermeiden, wenn sich Wasser unter der Folie befindet. Ansonsten ist es möglich, dass Flecken entstehen können!
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.