Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Starthilfe
>
Artikel
Start Booster PKW 12 V, Starthilfegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-7771-12
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
7771-12
EAN/GTIN:
4034138892097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe
inkl. Ladegerät 12-220 V (1.5 A) KEIN Polschutz Spitzenleistung: 2.200 Amp Startleistung: 700 Amp Kapazität: 12 V 22 Ah Gel-Batterie mit Blei-Akkus, geeignet zum Laden der neuesten 12V-Batterien von Elektrofahrzeugen Kupferkabel: Ø 28 mm² vollständig isolierte Klemmen geschützt gegen Spannungsspitzen Kabellänge: 182 cm Gewicht: 8,3 kg Ersatzakku: ArtNr. 7771-12-12 Dieses mobile 12 V Starthilfegerät ist zum Fremdstarten von Fahrzeugen, Booten und anderen Verbrennungsmotoren ohne dass ein Netzanschluss benötigt wird. Das Gerät kann auch als alternative Energiequelle beim Wechsel einer Fahrzeugbatterie zur Speichersicherung der Fahrzeugelektronik genutzt werden.
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
26111710
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile NFZ
>
Starthilfe
... >
Werkstattbedarf
>
Werkstattbedarf Teil 1
>
Starthilfe
Weitere Suchbegriffe:
777112
,
START BOOSTER PKW 12V 2200Amp 777112 Start Booster 12 V Starthilfegerät Starthilfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 349,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,36*
€ 415,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku 12V Start Booster 12V
Normfest
7771-12-12
€ 161,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.