| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-6032-16 Herst.-Nr.: 6032-16 EAN/GTIN: 4034138911019 |
| |
|
| | |
| extreme Witterungsbeständigkeit gute Temperaturbeständigkeit langanhaltende Korrosionsbeständigkeit, auch bei Mehrfachverwendung der Schrauben Die Besonderheit der Muttern ist die Oberflächenbeschichtung Geomet®. Diese Beschichtung ist ganz besonders witterungs- und temperaturbeständig und liefert eine langlebige und zuverlässige Korrosionsbeständigkeit, vor allem bei Mehrfachverwendung der Muttern. Diese sonderbeschichteten Muttern finden Ihre Anwendung nicht nur im PKW Bereich, z.B. bei VW / Audi und BMW, sondern auch im Bereich der Nutzfahrzeuge sowie der Deutschen Bahn, bevorzugt bei Rahmen und Chassis-Verschraubungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925 m16, din 6925, 603216, GEOMET SICHERUNGSMUTTER DIN980 M16 FKL10 603216 Geomet® Sicherungsmuttern DIN 980 Muttern |
| | |
| |