Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Pneumatik Schläuche
>
Druckluftschlauchverbinder
>
Artikel
Schlauchverbinder gerade 5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-5896-105
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
5896-105
EAN/GTIN:
4034138622144
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauchverbinder
schlauchverbinder
öl- und kraftstoffbeständig in folgenden Temperaturbereich (Betriebstemperatur) nutzbar: dauerhaft -40°C bis +80°C / kurzzeitig (bis 1h) bis max. +110°C max. zulässiger Druck: 10 bar äußerst hohe Festigkeit Langlebigkeit Geringes Gewicht Dämpfungs-/Absorptionsfähigkeit Abriebfestigkeit hohe Schlagfestigkeit Mit diesen gewindelosen Verbindungsteilen können Schläuche schnell und einfach miteinander verbunden werden: Schläuche auf die Stutzen aufschieben und fertig. Die Rippung der Stutzen bewirkt, dass der Schlauch sicher sitzt. Diese Schlauchverbinder werden standardmäßig aus naturfarbenem POM (Acetalcopolymerisat) gefertigt. Die Schlauchverbinder finden Verwendung im Automobilbau sowie in fast allen Industriebereichen.
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
25171506
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile PKW
>
Scheibenwaschanlage
... >
Lager C86JD
>
Inspektion & Wartung
>
Scheibenwaschanlage
Weitere Suchbegriffe:
5896105 Scheibenwaschanlag Waschdüse
,
GERADE SCHLAUCHVERBINDER 5 MM 5896105 Scheibenwaschanlag Waschdüse Schlauchverbinder gerade mm Scheibenwaschanlage Waschanlage Verbinder Düse Duese Check Inspektion Wartung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,60*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.