|  |
 |
| Artikel-Nr.: C86JD-5850-63-750 Herst.-Nr.: 5850-63-750 EAN/GTIN: 4034138501203 |
| |
|
|  |  |
 | kein falscher Einzug möglich für Windschutzscheiben für PKW und LKW Länge 750 mm Krallenbügelbreite 6,3 mm REFEX, das Scheibenwischersystem mit Ersatzgummis für alle Fahrzeuge die mit den gängigen Standard Scheibenwischern ausgerüstet sind. Durch seine Länge von 750 mm und der schmalen Profilbreite wird dieses Scheibenwischerersatzgummi hauptsächlich für Windschutzscheiben im PKW-Bereich und Nutzfahrzeugbereich eingesetzt. Was ist der Unterschied zwischen Refex Ersatzgummis und kompletten Scheibenwischern? Hier alle Vorteile für Sie bei dem Einsatz von REFEX Scheibenwischer- Ersatzgummis: geringe Lagermengen, da maximal 3 verschiedene Refex Gummis für alle Fahrzeugtypen benötigt werden wesentliche Zeiteinsparung, das Suchen nach dem richtigen Scheibenwischer entfällt die Qualität der Refex Scheibenwischer-Ersatzgummis sind vergleichbar mit Originalwischern höhere Wertschöpfung für die Werkstatt, da Refex Ersatzgummis deutlich günstiger im Einkauf sind keine Änderung der Aerodynamik, da das Originalgestell am Fahrzeug bleibt und nur die Gummis ausgetauscht werden umweltfreundlicher, da weniger Abfall anfällt die REFEX Scheibenwischer-Ersatzgummis haben eine einzigartige Temperatur- und Säurebeständigkeit auf dem Markt (-40° C bis +123° C) neuere Fahrzeuge können sofort bestückt werden, ohne auf die Produktion für den Aftermarkt zu warten unsere Ersatzgummis sind die optimalste Ergänzung zu jeder bestehenden Auswahl Modell auswählen, Refex Scheibenwischer-Ersatzgummis montieren und fertig In jeder Werkstatt haben Normfest Refex Scheibenwischer-Ersatzgummis unbedingt Ihre Berechtigung, sie sind sogar ein Muss und werden dringend gebraucht! Zur Unterstützung schauen Sie sich das Video an, welches zeigt wie einfach und schnell das Scheibenwischergummi gewechselt wird. Bestellen Sie noch heute die Scheibenwischer Ersatzgummis in unserem Online-Shop, denn wir wechseln ja auch nur die Reifen und werfen nicht das ganze Rad weg. Weitere Informationen:  |  | VPE: | 1 | UNSPSC: | 25171507 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer, 585063750, REFEX SW ERSATZGUMMI L750MM B6 3MM VE20 585063750 Scheibenwischer Ersatzgummi universal Refex 750 x 6 3 mm Scheibenwischerersatzgummi Länge 750mm Krallenbügelbreite 3mm PKW LKW Transporter Van Landmaschinen Baumaschinen |
|  |  |
| |