Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinschlauchschellen 10,3 - 12,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5541-012-8
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5541-012-8
EAN/GTIN:
     4034138619731
Suchbegriffe:
55410128 Ein-Ohr-Klemme Einohrklemm...
BENZINSCHLAUCH SCHELLE 10 3 MM 12 3...
schnelle, einfache und sichere Montage gute Kantenverrundung durch Gleitschleiftechnik verhindert eine Beschädigung des Abbindegutes Abbindekontolle durch sichtbar vollzogene Umformung des Klemmenohres gebördelter Einlagering überbrückt den Ohr-Spalt des Klemmenohres dadurch ist eine Rundum-Abbindung sichergestellt Material Klemme: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4301 / UNS S30400 Einlagering: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4310 / UNS S30100 Die 1-Ohr Klemmen mit Einlagering, auch als Benzinschlauchschelle bekannt, sind ideal für anspruchsvolle Abbindungen im Zusammenhang mit weichen und harten Gummi- oder Kunststoffmaterialien. Der Einlagering überbrückt den Ohr-Spalt des Klemmenohres. Und die gebördelten Kanten des Einlageringes verhindern ein Einschneiden oder eine Beschädigung des Abbindegutes. Der dünnwandige Einlagering weist eine oval ausgebildete, nach aussen gerichtete Sicke auf, die genau im Bereich des Klemmenohres positioniert wird, um ein Aufsteigen des Abbindegutes beim Schliessen zu verhindern, was insbesondere bei weichen Materialien der Fall ist. Die doppelte Sickenkombination bewirkt eine dauerhafte Rundum-Abbindung. Die dadurch extrem niedrig gehaltene Geometrie des geschlossenen Ohres verstärkt die Klemmkraft und bewirkt eine bestimmte Federeigenschaft bei Vergrösserung bzw. Schrumpfung des Abbindegutes durch thermische oder mechanische Einflüsse - z.B. Temperatur, Vibrationen. Für die einwandfreie Abdichtung muss das Ohr bei der Montage korrekt geschlossen werden. Speziell geeignet für Abbindungen im Fahrzeugbau, in der Medizinaltechnik sowie im Zusammenhang mit elektrischen und elektronischen Komponenten.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.