Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschellen Clic-R 13,0 - 14,5 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5537-086-125
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5537-086-125
EAN/GTIN:
     4034138619137
Suchbegriffe:
5537086125
CLIC SCHLAUCHSCH 13 0 14 5 WEISS 55...
Haupt- und Belastungsaufgaben dieser Schellen: sicherer Halt des Schlauches auf dem Anschlussstutzen Dichtheit der Schlauch-/Anschlussstutzenverbindung bei Temperaturen zwischen -30°C und +130°C Mindestabreißfestigkeit des Schlauches vom Stutzen: 200N Vibrationsbeständigkeit Beständig gegen Benzin, Dieselkraftstoff, Kühlflüssigkeit Einsatzbereiche dieser Schellen: Automobilindustrie Kraftstoff-, Kühl-, Öl- und Ventilationskreisläufe, Gelenkwellenmanschetten, alle Gummi- und Silikonschläuche in der Erstausrüstung u.a. bei BMW, Daimler Benz, Opel und VW Schifffahrt Diese Schellen bestehen aus einem einteiligen Band mit beidseitig abgerundeten Kanten zur Vermeidung jeglicher Schlauchbeschädigungen. Das Band hat einen Haken, ein Ohr und eine oder mehrere Kapazitätsreserven oder -halbreserven. Die Kapazitätsreserven nehmen die Schlauch- und Stutzentoleranzen auf. Der Haken an der Schelle wird mit Hilfe der Zange auf das Ohr geclipst. Es ertönt ein "KLICK", dass den korrekten Einbau der Schelle signalisiert. Die leichte und zerstörungsfreie Demontage kann über einen Schraubendreher erfolgen.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
5537-2-75
ab € 58,59*
Zubehör
Normfest
5537-1-75
ab € 44,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.