| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3722-04 Herst.-Nr.: 3722-04 EAN/GTIN: 4034138890048 |
| |
|
| | |
| VPE 4 Typ: 4903 Spannung: 1,5 Volt Verpackung: 2er-Blister Durchmesser: 10,5mm Höhe: 44,5mm Elektronisches System: Alkaline Gewicht: 11,0g Andere Referenzen: Micro, AAA, AM4, MN2400, Ministilo Leistungsstarke Alkaline Batterien AAA der Firma Varta für den Betrieb von elektronischen Geräten. AAA Batterien der schnelle Energiespender Auch wenn viele elektronische Geräte heutzutage mit einem fest verbauten Akku ausgestattet sind, der an der Steckdose geladen wird, werden AAA Batterien weiterhin zum Betrieb vieler Produkte verwendet. Der Vorteil der kleinen Energiespender liegt auf der Hand, sie sind leicht, platzsparend zu transportieren und immer schnell Einsatzbereit. Das Einsatzgebiet der micro AAA Batterien ist vielfältig, sie versorgen Taschenlampen, Fernbedienungen oder sogar Outdoor-Navigationsgeräte mit Strom und sorgen für ihre zuverlässige Einsatzfähigkeit. Neigt sich der Ladestand der AAA micro Batterien dem Ende entgegen, ist sie schnell gegen einen neuen Satz ausgetauscht und die Nutzung des Gerätes kann wie gewohnt weitergehen. AAA Batterien sollten in keinem Haushalt fehlen Fast unbewusst dürfte so ziemlich jeder täglich mit einem Gerät zu tun haben, das Alkaline Batterien verwendet. Ob in der Taschenlampe in der Werkstatt, dem Nachtlicht im Kinderzimmer der Fernbedienung im Wohnzimmer, dem Foto-Blitz oder der funkgesteuerten Computer-Maus im Büro, AAA Batterien sind im Alltag nicht mehr wegzudenken. Um die Geräte auch dann weiter betreiben zu können, wenn der Strom einmal nicht mehr fließt, empfiehlt es sich immer einen Vorrat an Varta Batterien zur Hand zu haben. Auch in Notfällen oder bei Stromausfällen können frische AAA Batterien ein rettender Helfer sein. Sie sind die unabhängige Stromversorgung und eine Grundlage um auch ohne Steckdose für Licht im Dunklen zu sorgen. Die lange Haltbarkeit der Varta Batterien sorgt für eine lang anhaltende Beleuchtung, mehr Fotos oder eine länger Betriebsdauer von mobilen Unterhaltungsgeräten. Viel Energie auf engsten Raum AAA Batterien sind mit einem Gewicht von nur 11 Gramm und Abmessungen von 10,5 x 44,5 mm sehr kompakt und damit leicht zu transportieren. Die elektrische Spannung liegt bei 1,5 Volt, womit sich die Batterien bestens für den Einsatz in vorwiegend kleinen, oft tragbaren elektrischen Geräten verwenden lassen. Micro AAA Batterien lassen sich besonders leicht wechseln und das auch ohne technische Erfahrung. Die Aufnahmesysteme für AAA Batterien sind sicher, einfach in der Handhabung und meistens leicht zugänglich. Ein Wechsel der Einheiten ist so schnell durchgeführt und dauert nur wenige Sekunden. Varta Batterien werden im 2er-Blister geliefert, dessen Verpackung sich einfach und frustfrei öffnen lässt. So können sie bis zum Einsatz sicher verpackt bleiben und sind trotzdem immer schnell zur Hand. Sie haben Fragen, Anregungen oder Meinungen? Wir helfen gerne! Kontaktieren Sie uns einfach über unser Kontaktformular oder rufen beim telefonischen Kundenservice durch. Wir freuen uns Ihnen helfen zu können! Weitere Informationen: | | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, 372204, LONGLIFE POWER MICRO AAA LR03 1 5V V40 372204 VARTA Longlife Power Batterien Micro High Energy Varta Batterie 4903 LR 03 AM4 AM 4 MN2400 MN 2400 Ministilo Autoelektrik 9712E3 |
| | |
| |