Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DT Buchsengehäuse, Deutschstecker 8 polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3558-894
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3558-894
EAN/GTIN:
     4034138912399
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 8-polig
buchsengehäuse
Steckverbinder System : Draht-an-Draht verschließbar : Ja Primäre Verriegelungsfunktion : Ins Gehäuse integriert Anzahl von Polen : 8 Anzahl Reihen : 2 Arbeitsspannung (VDC): 250 Farbe : Grau Kabelausgangswinkel : 180° Gehäusematerial : PA GF Passender Stiftdurchmesser : 1.5 mm Breite : 37.21 mm Höhe : 19.71 mm Länge : 30.91 mm Betriebstemperaturbereich : -55 – 125 °C Schutzgrad : IP68 UL-Brandschutzklasse : Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94 Steckverbinder für Pkw, Lkw, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Bau- und Landmaschinen.
Weitere Suchbegriffe: 3558894 Kabelverbinder, DT BUCHSENGEHÄUSE 8 POL 3558894 Kabelverbinder Buchsengehäuse Deutschstecker polig 3 558 894 BMP Pate montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
3558-914
ab € 0,39*
Zubehör
Normfest
3558-930
ab € 0,17*
Zubehör
Normfest
3558-940
ab € 0,89*
Zubehör
Normfest
3558-941
ab € 1,02*
Zubehör
Normfest
3558-950
ab € 0,70*
Zubehör
Normfest
3558-951
ab € 0,61*
Zubehör
Normfest
3558-904
ab € 3,56*
Zubehör
Normfest
3558-924
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.