Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder lötbar rot, 0,8 - 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3555-923-1
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3555-923-1
EAN/GTIN:
     4034138604775
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
stossverbinder 1,5-2qmm
Dauertemperaturbeständig: -55°C bis +125°C Schmelzpunkt: ab 85°C Länge: 42 mm Querschnitt: 0,8 - 2,0 mm² Farbe: rot Dieser Stoßverbinder ermöglicht löten, schrumpfen, wasserdichtes verbinden in einem Arbeitsgang und dichtet Lötstellen zu 100 % gegen Feuchtigkeit ab. Leitungen mit Stoßverbinder zusammenbringen Sollen Stromleitungen dauerhaft verbunden werden sind Stoßverbinder die optimale Lösung. Mit ihnen lassen sich Leitungen einfach und ohne viel Aufwand kontaktieren. Der Stoßverbinder von Normfest ermöglicht das Löten, schrumpfen und wasserdichte Verbinden in einem Arbeitsgang, was zu einer deutlichen Zeitersparnis führt. Dank der Schrumpfschlauch-Isolierung wird die Lötstelle und das Kabel zu 100% gegen Feuchtigkeit abgedichtet. Stoßverbinder verarbeiten Beim Einsatz des Stoßverbinder sollten zunächst die zu verbindenden Leitungen ein Stück abisoliert werden. Nun die Enden in den Stoßverbinder einfügen und anschließend an den entsprechenden stellen löten. Mit einem Heißluftgebläse muss der Schrumpfschlauch erhitzt werden, bis die Hülle schrumpft und die Verbindung sicher umschließt. Flexibel einsetzbar Lötbare Stoßverbinder sind Dauertemperaturbeständig in einem Temperaturbereich von -55 Grad bis +125 Grad und lassen sich dadurch beispielsweise auch in der Saunatechnik problemlos einsetzen. Hohe Temperaturen können der Verbindung genauso wenig anhaben, wie der Einsatz z.B. für die Außenbeleuchtung auch in kalten Regionen oder zu kühlen Jahreszeiten. Die wasserdichte Schrumpfschlauch-Isolierung weitet den Einsatzbereich des Stoßverbinders zum Beispiel auf die KFZ-Elektrik, Haus- und Gartentechnik, Schwimmbäder oder den Bootsbau aus. Wann immer eine Leitung gegen das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit abgedichtet werden müssen, sollten lötbare Stoßverbinder die erste Wahl sein.  Besonders sicher Steigern Sie die Sicherheit und Beständigkeit ihrer Arbeit durch den Einsatz von lötbaren Stoßverbindern. Der integrierte Lötzinn erlaubt die einfache, sichere und dauerhafte Verbindung von zwei Leitungen. Durch den integrierten Schrumpfschlauch wird die Leitung gegen Feuchtigkeit abgesichert und lässt sich anschließend nur noch bei Zuhilfenahme von Werkzeug trennen. Mit demn lötbaren Stoßverbindern beschleunigen Sie nicht nur ihre Arbeitsabläufe, sondern erhalten ein sicheres und sauberes Ergebnis. Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder wollen und gerne ihre Meinung und Anregungen mitteilen? Gerne stehen unsere Mitarbeiter Ihnen über das Kontaktformular oder telefonisch zur Seite. Wir freuen uns Ihnen helfen zu können!
Weitere Informationen:
VPE:
1
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, 35559231 Kabelverbinder, STOSSVERBINDER LÖTBAR ROT 0 8 2 35559231 Kabelverbinder Stoßverbinder lötbar rot Stecker Isoliert Stossverbinder Lötverbinder Lötstoßverbinder wasserdicht Elektrik Autoelektrik Elektronik Inhalt 400 Teile Löt 50 1 00mm2 isoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
3555-999-1
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.