Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder lötbar grau, 0,3 - 0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-3555-923-0
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     3555-923-0
EAN/GTIN:
     4034138604768
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Dauertemperaturbeständig: -55°C bis +125°C Schmelzpunkt: ab 85°C Länge: 26 mm Querschnitt: 0,3 - 0,8 mm² Farbe: grau Löten, schrumpfen, wasserdicht verbinden in einem Arbeitsgang.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 35559230 Kabelverbinder, STOSSVERBINDER LÖTBAR GRAU 0 3 8 35559230 Kabelverbinder Stoßverbinder lötbar grau Stecker Isoliert Stossverbinder Lötverbinder Lötstoßverbinder wasserdicht Elektrik Autoelektrik Elektronik Löt 25 50mm2 isoliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
3555-999-1
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.