| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-2896-521 Herst.-Nr.: 2896-521 EAN/GTIN: 4034138201318 |
| | | |
|
| | |
| max. Spaltfüllvermögen: 0,5 mm handfest in 15-30 Min. funktionsfest in 1-3 Std. Temperaturbeständigkeit von -55°C bis +150°C beständig gegen Wasser, Mineralöle, synthetische Schmierstoffe, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel und Kühlmittel Flächendichtung mit max. Spaltfüllvermögen bis 0,5 mm. Beständig gegen Wasser, Mineralöle, synthetische Schmierstoffe, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel und Kühlmittel. Handfest in 15-30 Min. und funktionsfest in 1-3 Std. Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Inhalt: | 50 g | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2896521, FLÄCHENDICHTUNG ORANGE 50G 2896521 Flächendichtung Dichtung Check Inspektion Wartung 574 surface orange Motor Kühler Abdichtungen Dichtmassen Instandsetzung Umbau Einbau Fahrzeug |
| | |
| |