| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-2896-520 Herst.-Nr.: 2896-520 EAN/GTIN: 4034138201295 |
| | | |
|
| | |
| max. Spaltfüllvermögen: 0,3 mm handfest in 20-40 Min. funktionsfest in 1-3 Std. Temperaturbeständigkeit von -55°C bis +150°C beständig gegen Wasser, Mineralöle, synthetische Schmierstoffe, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel und Kühlmittel Flächendichtung mit max. Spaltfüllvermögen bis 0,3 mm. Beständig gegen Wasser, Mineralöle, synthetische Schmierstoffe, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel und Kühlmittel. Handfest in 20-40 Min. und funktionsfest in 1-3 Std. Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +150°C. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Inhalt: | 50 g | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2896520, FLÄCHENDICHTUNG GRÜN 50G 2896520 Flächendichtung grün 50 g Check Inspektion Wartung 573 surface Motor Kühler Abdichtungen Dichtmassen Instandsetzung Umbau Einbau Fahrzeug |
| | |
| |