Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paint Coat Dickschichtlack novagrau 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2893-700-003
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2893-700-003
EAN/GTIN:
     4034138949531
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PAINT COAT DICKSCHICHTLACK 400 ML N...
Sehr gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen Dauerhafter Schutz vor Korrosion Hohes Standvermögen UV- und Wetterbeständig PAINT COAT ist ein Dickschichtlackspray, das im Bereich Korrosionsschutz neue Standards setzt. Das Produkt gewährleistet eine beeindruckende 100%ige Witterungs- und UV-Beständigkeit ohne Läuferbildung. Die flexible Anwendung auf Restrost, die herausragenden Rostschutzeigenschaften, die exzellente Deckkraft und der einfache Überlackierungsprozess machen das Produkt besonders vielseitig und effizient. Anwendung: Untergrund von Rost, Fett und Schmutz säubern. Den zu behandelnden Untergrund, falls erforderlich, anschleifen, grundieren und mit Silikon-Entferner reinigen. Die Dose vor dem Sprühen ca. 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen und Farbton vergleichen. In einem Sprühabstand von ca. 30 cm im Kreuzgang mehrere Schichten auftragen. Nach Beenden des Lackiervorgangs, Dose umdrehen und Ventil leersprühen. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.
Weitere Informationen:
Farbe:
novagrau
Inhalt:
400 ml
UnNr::
1950
UFI::
EY0G-36R4-420J-VVVR
Piktogramme::
ghs02+ghs07
Sensibilitaet::
Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.
Gefahrstoffe::
Enthält:2-Methoxy-1-methylethylacetat Aceton n-Butylacetat
Gefahrenkategorie::
Aerosol 1;Eye Irrit. 2;STOT SE 3
Signalwort::
Gefahr
Sicherheitshinweise::
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.|P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.|P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.|P261 Einatmen von Dampf / Aerosol vermeiden.|P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.|P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.|P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.|P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.|P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.|P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.|P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrenhinweise::
H222 Extrem entzündbares Aerosol.|H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.|H319 Verursacht schwere Augenreizung.|H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.