Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceramic Shield 9H Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-2000-333
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     2000-333
EAN/GTIN:
     4034138922350
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2000333 Politur Keramik Keramikvers...
CERAMIC SHIELD 9H LANGZEITV 30ML SE...
Ultimative Keramik-Langzeitversiegelung Kratzbeständig 9H Maximaler Glanz UV-Schutz leicht zu Verarbeiten die Oberfläche ist nach Auftragen bis zu 3 Jahre versiegelt Inhalt: 30ml Keramik-Quarz Langzeitversiegelung 185ml Surface Control – Hochaktiver Reiniger, Entfetter und Kontrollspray (Art.-Nr. 2000-28-185) 1x Pipette 1x Applikationsblock 3x Staubbindetuch, hellblau 30x38cm 2x Seidentuch 12x12cm 2x Mikrofasertuch, türkis 40x40cm (Art.-Nr. 2000-940-40) 1 Paar Einmalhandschuhe Gebrauchsanleitung Normfest Keramik-Quarz Langzeitversiegelung geht eine permanente Verbindung mit der Lackoberfläche ein und schützt vor Umwelteinflüssen, Chemikalien (pH zwischen 2 und 12), Korrosion, Schmutz und UV-Strahlen. Die Langzeitversiegelung legt sich auf die Lackoberfläche und sorgt somit für eine kratzresistente (Härtegrad 9h) und schmutzabweisende Oberfläche. Die Lebensdauer der aufbereiteten Lackoberfläche wird erhöht und der Glanzgrad geschützt. Der perfekte Langzeitschutz der sich wie eine zweite Haut über die Karosserie legt und bis zu 3 Jahre hält.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.