Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsscheinwerfer 3000 Lm 12V - 70V mit Deutschstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-1004-90-9
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     1004-90-9
EAN/GTIN:
     4034138912191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1004909 Werkstattlampe Arbeitsleuch...
9LED ARBEITSSCHEINWERFER DEUTSCH ST...
auch für die Montage an Gabelstaplern und Baumaschinen geeignet IP 66 2,5 m Zuleitung Deutsch Stecker 2 Pin Belegung 36 Watt Verbrauch 12V - 70V Theoretischer Lichtstrom 3375 lm Edelstahlfuß zum befestigen Gewicht: 1,05 kg Gehäuse: Aluminum funkentstört gemäß EMV R10 Leuchtkraft 3000 lm (9 LED) Diese Leuchte besitzt 9 Hochleistungs-LED, die den gesamten Arbeitsbereich sehr gut ausleuchten können. Man kann sie mit einer Betriebsspannung von 12 bis 70 Volt versorgen. Die Leuchte hat einen Verbrauch von 36 Watt.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.