Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettenabdeckungen DEISS UNIVERSAL aus HDPE, 3200x950x0,01 mm transparent


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bettenabdeckungen DEISS UNIVERSAL aus HDPE , 3200x950x0,01 mm transparent
Bettenabdeckungen DEISS UNIVERSAL aus HDPE , 3200x950x0,01 mm transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-49892
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     49892
EAN/GTIN:
     4001553498920
Suchbegriffe:
Bettenabdeckhauben
Bettenabdeckungen
Bettenhüllen
bettenhüllen

Bettenabdeckungen DEISS UNIVERSAL aus HDPE, 3200x950x0,01 mm transparent

die besonders reiß- und durchstoßfeste Qualitätsmarke. Produkte der Marke UNIVERSAL werden aus HDPE (Niederdruck-Polyethylen) hergestellt. Durch den Einsatz dieser Materialart lassen sich Stärkeneinsparungen mit gleichzeitig verbundener guter Folienqualität realisieren. Die physikalischen Eigenschaften dieser PE-Folie erlauben eine hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit bei geringer Foliendicke. Die umweltschonende und je nach Anforderung optimale Wahl.

  • hohe Folien-Qualität
  • reiß- und durchstoßfester als herkömmliche Produkte
  • kostensparend und umweltschonend dank reduzierte Foliendicke
  • typische Behälter: 120 l Reinigungswagen, Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
3200 x 950 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
transparent
Materialstärke:
0,01 mm
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Bettenabdeckung, Abdeckhaube, Krankenhausbett-Abdeckung, Schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,24745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 68,88*
€ 81,97
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 65,32*
€ 77,73
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 64,67*
€ 76,96
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 62,49*
€ 74,36
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 61,85*
€ 73,60
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 61,22*
€ 72,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 58,28*
€ 69,35
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 56,63*
€ 67,39
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,49*
€ 58,89
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
49891
ab € 46,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.