|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8601-45.2027 Herst.-Nr.: 45.2027 EAN/GTIN: 4009816041906 |
| |
|
|  |  |
 | TFA Dostmann Analoges Thermo-Hygrometer 45.2027 mit Metallring Ob wir uns zuhause wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Das Thermo-Hygrometer in Form einer klassischen Taschenuhr ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren, wenn die Werte außerhalb der farblich gekennzeichneten Komfortzonen liegen. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Das Gerät wird komplett in Deutschland gefertigt. Ihre Vorteile des TFA Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer: ✔ Für ein gesundes Raumklima ✔ Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ✔ Hergestellt in Deutschland ✔ Präzises Haar-Synthetik-Hygrometer Technische Daten: ✔ Material: Kunststoff; Messing ✔ Montage: Zum Hängen ✔ Abmessungen: (L) 102 x (B) 35 x (H) 113 m ✔ Gewicht: 75 g ✔ Lieferumfang : Thermo-Hygrometer, Bedienungsanleitung Das Familienunternehmen TFA Dostmann mit Firmensitz in Wertheim am Main hat sich auf die Herstellung hochwertiger Wetter- und Messtechnik spezialisiert. Es gehört zu den Branchenführern und hat bereits über 1000 Produkte rund um die Themen Wetter, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zeitmessung auf den Markt gebracht. Weitere Informationen:  |  | Material: | Kunststoff, Messing | Montage: | Zum Hängen | Herkunftsland: | Deutschland | Abmessungen: | (L) 102 x (B) 35 x (H) 113 m | Lieferumfang: | Thermo-Hygrometer, Bedienungsanleitung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |