Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
WQ46B2C40, Wärmepumpen-Trockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WQ46B2C40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WQ46B2C40
EAN/GTIN:
     4242003928400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A+++ 10% sparsamer als die Energieeffizienzklasse A+++*** Stromverbrauch²: 174 kWh Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit³: 260 min Geräuschwert: 58 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: A Kondensationseffizienz⁵: 91 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht smartFinish Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Silent dry: Programm für besonders leises trocknen Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Extra Fein, Handtücher, Schnell/Mix, Outdoor, Super 40, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Optionen Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. intelligentDry varioSpeed: Beschleunigt das Trocknen in ausgewählten Programmen Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten Knitterschutz 120 min am Programmende touchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, SpeedPerfect, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit selfCleaning Condenser directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl. Beladungsempfehlung Nachlege-Anzeige AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Trommelinnenbeleuchtung: LED Komfort-Ablaufgarnitur Kindersicherung Signal am Programmende Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts, Türanschlag: wechselbar Metallverschlusshaken unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 66.5 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts wechselbar
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
174.0 kWh
Geräuschemission:
58 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 694,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,37*
€ 961,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,56*
€ 952,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,92*
€ 905,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,81*
€ 873,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,18*
€ 826,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.