Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WN54C2A40, Waschtrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
WN54C2A40, Waschtrockner
Artikel-Nr.:
     C8574-WN54C2A40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WN54C2A40
EAN/GTIN:
     4242003926000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vollwaschtrockner
Wasch-, Trockenautomat
Wasch-Trocken-Automat
Wasch-Trockner
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: D Energieeffizienzklasse Waschen²: A Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 305 kWh / 75 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 52 kWh / 50 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 10.5 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 8:20 h:min / 4:00 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Waschen: Automatik Sanft, Super 15', Schleudern / Abpumpen, weitere Programme über Home Connect, Spülen Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme Trocknen: smartFinish, Waschen & Trocknen 45' Zusätzliche Programme über Home Connect: Hemden, My Time, Outdoor/Imprägnieren, Feuchtigkeit entfernen, Automatik Optionen Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. Fleckenautomatik - 3 Flecken stehen auf der Blende und weitere 13 Flecken stehen über Home Connect zur Verfügung varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme *** Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, Antiflecken-System, Hygiene Mix, i-DOS 1, i-DOS 2, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Fernstart, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Zeitvorwahl Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Solo Trocknen, Schranktrocken, Schranktrocken+, Trockenziel, Waschen + Trocknen Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme autoDry-Funktion, Zeitprogramme Komfort und Sicherheit i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler softTrommel: besonders schonende Wäschepflege Großes Touch LED-Display für Statusanzeige, Temperaturwahl, Schleuderdezahl, Restzeitanzeige, Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie 10 Jahre Motorgarantie selfCleaning Condenser Außergewöhnlich komfortable Steuerung dank abgeschrägter Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Geräuschdämmung durch Bodenplatte Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Türanschlag links Tür mit Glasabdeckung Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Kindersicherung aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 62.2 cm Gerätetiefe inkl. Tür: 64.5 cm Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 114.2 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
622 mm
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
65 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.101,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,52*
€ 1.310,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,22*
€ 1.291,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,77*
€ 1.225,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,81*
€ 1.183,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,16*
€ 1.136,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.