Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
WG44B20X40, Waschmaschine, Frontlader
Artikel-Nr.:
     C8574-WG44B20X40
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     WG44B20X40
EAN/GTIN:
     4242003930595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
SmartHome Waschautomat
SmartHome Waschmaschine
Waschautomat
Gehäusefarbe silber-inox Leistung und Verbrauch Energie-Effizienzklasse¹: A A -20%: 20 % sparsamer als der Grenzwert zur Energie-Effizienzklasse A.**** Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 40 kWh / 50 Liter Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁴: 3:48 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche smartFinish: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke zur Reduzierung des Bügelaufwands Hygiene: Saubere Wäsche und effektive Beseitigung von Keimen Spezialprogramme: Outdoor, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish Zusätzliche Programme über Home Connect: Gardinen, Handtücher, Hemden, Sport/Fitness, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Jeans/dunkle Wäsche Optionen Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. Fleckenautomatik: standardmäßig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere über die HomeConnect-App Mini Load: wasche Einzelteile und kleine Wäscheposten schnell und effizient im optimalen Programm touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Power Spülen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern Komfort und Sicherheit powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege Trommelinnenbeleuchtung: LED iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie 10 Jahre Motorgarantie anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe directTouch Plus: intuitive Bedienung für einfachste Programmwahl Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen. Anzeige für Überdosierung waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Leichtreinigungsschublade Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme Kindersicherung 32 cm-Tür, chrom-schwarz mit 188° Türöffnungswinkel aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Tür: 63.8 cm Gerätetiefe mit geöffneter Tür: 109.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Waschwirkungsklasse:
A
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 913,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,80*
€ 1.087,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,22*
€ 1.079,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,79*
€ 1.020,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 823,35*
€ 979,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,53*
€ 918,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.