Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V6540X3, Einbau-Waschtrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
V6540X3, Einbau-Waschtrockner
Artikel-Nr.:
     C8573-V6540X3
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     V6540X3
EAN/GTIN:
     4242004274322
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Vollwaschtrockner
Wasch-, Trockenautomat
Wasch-Trocken-Automat
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energieeffizienzklasse Waschen²: E Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 4 kg / 1 - 7 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 5:30 h:min / 2:50 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 600 - 1355 U/Min. Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Spezialprogramme: AllergiePlus / Hygiene, Extra Schnell 15 min, Flusenspülen, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, Sport/Fitness, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen, Schontrocknen, Automatik, Intensiv trocknen Optionen Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Autodry-Funktion, Zeitprogramme Mengenautomatik Schaumerkennung Unwuchterkennung Signal am Programmende Kindersicherung Bullauge mit Glasabdeckung Tür links angeschlagen Metallverschlusshaken Aquastop® mit Garantie Technische Informationen verstellbare Sockelhöhe: 16.5 cm verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.4 cm Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße vollintegrierbar
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
820 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
584 mm
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
52 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,28*
€ 1.366,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,37*
€ 1.338,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,89*
€ 1.279,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,39*
€ 1.259,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,57*
€ 1.250,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.