Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasdüsen
Gasdüsen
Gasdüsen
Artikel-Nr.:
     C8505-E50092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875134544
Gasdüsen konisch, NW9, schraubbar, Ø: 15 mm, L: 37mm, für TBi 140 S
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Gasdüsen
Ausführung:
konisch, schraubbar DN 9
Passend für:
140 S
Länge (mm):
37
Düsendurchmesser:
15
Baureihe:
MIG/MAG-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.