Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propanschl. 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß W21,8 × 14G + G3/8 LH 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propanschl. 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß W21,8 × 14G + G3/8 LH 2,5 m
Propanschl. 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß W21,8 × 14G + G3/8 LH 2,5 m
Propanschl. 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß W21,8 × 14G + G3/8 LH 2,5 m
Artikel-Nr.:
     C8505-E40680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875125641
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 30 bar
propangasschlauch
propangasschlauch 2,5m
Propanschlauch NW 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß W21,8 × 14G und G3/8 LH, Länge 2,5 m
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Anschluss:
W21,8 × 14G + G ? LH
Gerätebezeichnung:
Propanschläuche, konfektioniert (Einzelschlauch)
Länge (m):
2,5
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
4 × 4
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.