Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propanschlauch 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß 2× G1/4 LH, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propanschlauch 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß 2× G1/4 LH, 1,5 m
Propanschlauch 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß 2× G1/4 LH, 1,5 m
Propanschlauch 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß 2× G1/4 LH, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C8505-E40650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875167788
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 30 bar
propangasschlauch
propangasschlauch 1,5m
Propanschlauch NW 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß 2× G1/4 LH, Länge 1,5 m
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Anschluss:
G ¼ LH
Gerätebezeichnung:
Propanschläuche, konfektioniert (Einzelschlauch)
Länge (m):
1,5
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
4 × 3,5
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.