Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propanschlauch 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß 2× G1/4 LH, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propanschlauch 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß 2× G1/4 LH, 1,0 m
Propanschlauch 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß 2× G1/4 LH, 1,0 m
Propanschlauch 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß 2× G1/4 LH, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     C8505-E40649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875167771
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 30 bar
propangasschlauch
propangasschlauch 1m
Propanschlauch NW 4 × 4, 30 bar, ISO3821, Anschluß 2× G1/4 LH, Länge 1,0 m
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Anschluss:
G ¼ LH
Gerätebezeichnung:
Propanschläuche, konfektioniert (Einzelschlauch)
Länge (m):
1
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
4 × 3,5
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.