Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschl., 5 m, DN 7,2, 9 × 3 mm, 15 bar, Kuppl., Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Gewebeschl., 5 m, DN 7,2, 9 × 3 mm, 15 bar, Kuppl., Stecker
PVC-Gewebeschl., 5 m, DN 7,2, 9 × 3 mm, 15 bar, Kuppl., Stecker
Artikel-Nr.:
     C8505-E40210
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40210
EAN/GTIN:
     4030875118681
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
PVC-Schlauch
PVC-Gewebeschlauch, Länge: 5 m, DN × s: Ø9 × 3 mm, Druck bei 20 °C: 15 bar, Berstdruck = 60 bar, Kupplung und Stecker DN 7,2
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Sparte:
Schläuche
Gerätebezeichnung:
PVC Gewebeschlauch, montiert mit Kplg. + Stecker DN 7,2 (Messing)
Gewicht:
800 g
Länge (m):
5
Berstdruck:
ca. =60 bar (=48 bar bei DN 25)
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
9 × 3
Temperaturbereich:
-15 °C bis +60 °C
Seele:
PVC glatt
Gewebeeinlage:
Polyesterfäden
Druck bei 20 bar (Luft):
15
Decke:
PVC, kadmium- und silikonfrei
Länge:
5000 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
39173900
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.