Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Propanschlauch Hochdruck 30 bar 1,5 m, 2x G 3/8 LH, 6 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Propanschlauch Hochdruck 30 bar 1,5 m, 2x G 3/8 LH, 6 x 5 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-E40152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875125481
Suchbegriffe:
Propangasschlauch
propangasschlauch 30 bar
propangasschlauch
propangasschlauch 1,5m
Propanschlauch Hochdruck 30 bar 1,5 m, 2x G 3/8 LH, 6 x 5 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Anschluss:
G ? LH
Gerätebezeichnung:
Propanschläuche, konfektioniert (Einzelschlauch)
Länge (m):
1,5
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
6 × 3,5
Baureihe:
Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.