Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingsschlauch, Sauerst. G1/4 R + Acety. G3/8 15 m, 1× 6 × 5, 1× 9 × 3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-E40092
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40092
EAN/GTIN:
     4030875122688
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 15m
autogenschlauch
Zwillingsschlauch, Sauerstoff G1/4 R + Acetylen G3/8, 15 m, 1× 6 × 5, 1× 9 × 3,5, mit Anschluß
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Sparte:
Autogen und Propanschläuche/ Zubehör
Gerätebezeichnung:
Konfektioniert
Gewicht:
8120 g
Länge (m):
15
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
6 × 5 / 9 × 3,5
Länge:
15000 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
40093100
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.