Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingsschlauch, 2× 6 × 3,5, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-E40087
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40087
EAN/GTIN:
     4030875125153
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
autogenschlauch 30m
autogenschlauch
Zwillingsschlauch, 2× 6 × 3,5, 30 m, mit Anschluß
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Sparte:
Autogen und Propanschläuche/ Zubehör
Gerätebezeichnung:
Konfektioniert
Länge (m):
30
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
6 × 3,5 / 6 × 3,5
Länge:
30000 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
40093100
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.