Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingsschlauch, 2× 4 × 3,5, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-E40078
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40078
EAN/GTIN:
     4030875125061
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 25m
autogenschlauch
Zwillingsschlauch, 2× 4 × 3,5, 25 m, mit Anschluß
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Sparte:
Autogen und Propanschläuche/ Zubehör
Gerätebezeichnung:
Konfektioniert
Länge (m):
25
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
4 × 4 / 4 × 4
Länge:
25000 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
40093100
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.