Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 38 mm, DN 8, Ø18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzstück Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 38 mm, DN 8, Ø18 mm
Kreuzstück Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 38 mm, DN 8, Ø18 mm
Kreuzstück Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 38 mm, DN 8, Ø18 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-651.66
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875157734
Kreuzstück Edelstahl, V4A, Anschluss: G1/4 i (Innengewinde: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: Länge: 38 mm, DN 8, Ø18 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Kreuzstück, Innengewinde
Nennweite:
8
Abmessung Gesamtlänge:
38
Durchmesser:
18
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.